ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0262 8863

0081 4187

JOHNS MANVILLE 0081 4187

13/16" Shaft Dia; 1-5/16" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code

No parte

0081 4187

Nº de pieza de BDI

18220514

PRECIO
$ 21.47 / CU
$ 32.42 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0827834000668
Código del diseño genérico
J/M_RUP
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
RUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
0081 4187
Peso/LBS
0.0225
Descripción larga
13/16" Shaft Dia; 1-5/16" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.313 pulgadas | 33.35 milímetros
Ancho nominal
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Ancho real
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Diámetro del eje
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros