ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0250431vc

0250431vc

DICHTOMATIK 0250431vc

1/4" Shaft Dia; 0-7/16" Housing Bore; 0-1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code

No parte

75000048

Nº de pieza de BDI

889856

PRECIO
$ 9.29 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
TSM_VC
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
VC
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
0250431vc
Descripción larga
1/4" Shaft Dia; 0-7/16" Housing Bore; 0-1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
Ancho real
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero de la carcasa
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Diámetro del eje
0.251 pulgadas | 6.375 milímetros
Ancho nominal
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros