ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0343 7341 V

JOHNS MANVILLE 0343 7341 V

3-7/16" Shaft Dia; 4-7/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case

No parte

0343 7341 V

Nº de pieza de BDI

18221403

PRECIO
$ 151.44 / CU
$ 228.49 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.14
UNSPSC
31411705
EAN
0827834008145
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
0343 7341 V
Peso/LBS
0.3005
Descripción larga
3-7/16" Shaft Dia; 4-7/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Agujero de la carcasa
4.438 pulgadas | 112.725 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros