ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1887 14371

0493 5649

JOHNS MANVILLE 0493 5649

4-15/16" Shaft Dia; 6-5/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code

No parte

0493 5649

Nº de pieza de BDI

18219981

PRECIO
$ 151.04 / CU
$ 227.90 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.24
UNSPSC
31411705
EAN
0827834013231
Código del diseño genérico
J/M_RPD
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
RPD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
0493 5649
Peso/LBS
0.5371
Descripción larga
4-15/16" Shaft Dia; 6-5/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
Ancho nominal
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Ancho real
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Diámetro del eje
4.938 pulgadas | 125.425 milímetros
Agujero de la carcasa
6.313 pulgadas | 160.35 milímetros