ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

050842VM-BX

050842VM-BX

DICHTOMATIK 050842VM-BX

1/2" Shaft Dia; 27/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code

No parte

75019418

Nº de pieza de BDI

889917

PRECIO
$ 16.49 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886206767
Código del diseño genérico
TSM_VM
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VM
Otras características
Fully Rubberized Inner Case
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
050842VM
Descripción larga
1/2" Shaft Dia; 27/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
0.843 pulgadas | 21.412 milímetros