ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

05092TCY-BX

05092TCY-BX

DICHTOMATIK 05092TCY-BX

0.562" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCY Seal Design Code

No parte

75019421

Nº de pieza de BDI

885071

PRECIO
$ 8.82 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886002857
Código del diseño genérico
TSM_TCY
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TCY
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
05092TCY
Peso/LBS
0.00959
Descripción larga
0.562" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCY Seal Design Code
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
0.999 pulgadas | 25.375 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros