ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

05910418VZ

05910418VZ

DICHTOMATIK 05910418VZ

0.59" Shaft Dia; 1.049" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VZ Seal Design Code

No parte

75000554

Nº de pieza de BDI

890819

PRECIO
$ 17.10 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
NAT_31
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
VZ
Otras características
Rubber Covered Chamfer
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
05910418VZ
Descripción larga
0.59" Shaft Dia; 1.049" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VZ Seal Design Code
Diámetro del eje
0.59 pulgadas | 14.986 milímetros
Ancho nominal
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Ancho real
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Agujero de la carcasa
1.049 pulgadas | 26.645 milímetros