ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2.375X3.500X.375A

060871SC-G-BX

DICHTOMATIK 060871SC-G-BX

5/8" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC-G Seal Design Code

No parte

75023285

Nº de pieza de BDI

897056

PRECIO
$ 7.90 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886214786
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
SC-G
Otras características
Ridged Rubber Coated OD
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
060871SC-G
Descripción larga
5/8" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC-G Seal Design Code
Agujero de la carcasa
0.876 pulgadas | 22.25 milímetros
Ancho nominal
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho real
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros