ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

15730 / 1.563X2.686X0.375 HM14 R

06093718VL-H-BX

DICHTOMATIK 06093718VL-H-BX

5/8" Shaft Dia; 0.933" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code

No parte

75000620

Nº de pieza de BDI

890880

PRECIO
$ 8.95 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886383819
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VL-H
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
06093718VL-H
Descripción larga
5/8" Shaft Dia; 0.933" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho nominal
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Agujero de la carcasa
0.933 pulgadas | 23.698 milímetros
Ancho real
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros