ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

07009318VC-BX

07009318VC-BX

DICHTOMATIK 07009318VC-BX

45/64" Shaft Dia; 0.933" Housing Bore; 0.18" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.18" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code

No parte

75000879

Nº de pieza de BDI

889953

PRECIO
$ 8.62 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886215301
Código del diseño genérico
TSM_VC
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
VC
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
07009318VC
Descripción larga
45/64" Shaft Dia; 0.933" Housing Bore; 0.18" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.18" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
Agujero de la carcasa
0.933 pulgadas | 23.698 milímetros
Diámetro del eje
0.702 pulgadas | 17.831 milímetros
Ancho nominal
0.18 pulgadas | 4.572 milímetros
Ancho real
0.18 pulgadas | 4.572 milímetros