ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0811818VC-BX

0811818VC-BX

DICHTOMATIK 0811818VC-BX

7/8" Shaft Dia; 1-3/16" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code

No parte

75001253

Nº de pieza de BDI

889975

PRECIO
$ 10.13 / CU

CTD

INVENTARIO:
60
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886394907
Código del diseño genérico
TSM_VC
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
VC
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
0811818VC
Descripción larga
7/8" Shaft Dia; 1-3/16" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
Ancho nominal
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Ancho real
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero de la carcasa
1.187 pulgadas | 30.15 milímetros