ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0912746

0912746

FALK 0912746

1-3/8" Shaft Dia; 2.129" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

10493930

Nº de pieza de BDI

18108367

PRECIO
$ 21.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31411705
EAN
0782934387869
Código del diseño genérico
FAL_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
1-3/8" Shaft Dia; 2.129" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Ancho real
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Diámetro del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Ancho nominal
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Agujero de la carcasa
2.129 pulgadas | 54.077 milímetros