ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0912948

0912948

FALK 0912948

2" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

No parte

0912948

Nº de pieza de BDI

18108381

PRECIO
$ 146.71 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31411705
EAN
0782934388569
Código del diseño genérico
FAL_CRW1
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
2" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Agujero de la carcasa
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros