ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

121952TB

091592TB-H-BX

DICHTOMATIK 091592TB-H-BX

63/64" Shaft Dia; 1.596" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code

No parte

75001480

Nº de pieza de BDI

886819

PRECIO
$ 14.51 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886009337
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TB-H
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
091592TB-H
Descripción larga
63/64" Shaft Dia; 1.596" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Agujero de la carcasa
1.596 pulgadas | 40.538 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros