ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

091611TBY-H-BX

091611TBY-H-BX

DICHTOMATIK 091611TBY-H-BX

0.999" Shaft Dia; 1.618" Housing Bore; 0.195" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.195" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBY-H Seal Design Code

No parte

75019619

Nº de pieza de BDI

886671

PRECIO
$ 14.51 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886216230
Código del diseño genérico
C_R_CRWA5
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TBY-H
Otras características
Indented Back Case
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
091611TBY-H
Descripción larga
0.999" Shaft Dia; 1.618" Housing Bore; 0.195" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.195" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBY-H Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.618 pulgadas | 41.097 milímetros
Ancho nominal
0.195 pulgadas | 4.953 milímetros
Diámetro del eje
0.999 pulgadas | 25.375 milímetros
Ancho real
0.195 pulgadas | 4.953 milímetros