ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0937 9742

JOHNS MANVILLE 0937 9742

9-3/8" Shaft Dia; 11.937" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case

No parte

0937 9742

Nº de pieza de BDI

19055519

PRECIO
$ 778.37 / CU
$ 1,174.49 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.13
EAN
0827834468482
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
0937 9742
Peso/LBS
2.5256
Descripción larga
9-3/8" Shaft Dia; 11.937" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
Diámetro del eje
9.375 pulgadas | 238.125 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
11.937 pulgadas | 303.2 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros