ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0981592TCN-BX

0981592TCN-BX

DICHTOMATIK 0981592TCN-BX

63/64" Shaft Dia; 1.596" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel and Rubber Case; TCN Seal Design Code

No parte

75019651

Nº de pieza de BDI

887896

PRECIO
$ 21.14 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886245476
Código del diseño genérico
TSM_TCN
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Stainless Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TCN
Otras características
Short Flex High Pressure Design
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
0981592TCN
Descripción larga
63/64" Shaft Dia; 1.596" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel and Rubber Case; TCN Seal Design Code
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Agujero de la carcasa
1.596 pulgadas | 40.538 milímetros