ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

18014 / 1.811X2.48X0.3 HMS4 P

09818427ASC-BX

DICHTOMATIK 09818427ASC-BX

63/64" Shaft Dia; 1.848" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code

No parte

75019652

Nº de pieza de BDI

891210

PRECIO
$ 11.45 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886216537
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
SC
Otras características
Low Pressure
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
09818427ASC
Descripción larga
63/64" Shaft Dia; 1.848" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7.01 milímetros
Diámetro del eje
0.983 pulgadas | 24.968 milímetros
Ancho real
0.276 pulgadas | 7.01 milímetros
Agujero de la carcasa
1.848 pulgadas | 46.939 milímetros