ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

099152TCAY-BX

099152TCAY-BX

DICHTOMATIK 099152TCAY-BX

0.999" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 0.275" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.275" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCA Seal Design Code

No parte

75023296

Nº de pieza de BDI

902288

PRECIO
$ 21.14 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886216551
Código del diseño genérico
TSM_TCA
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TCA
Otras características
With Inner Case
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
099152TCAY
Descripción larga
0.999" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 0.275" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.275" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCA Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho real
0.275 pulgadas | 6.985 milímetros
Diámetro del eje
0.999 pulgadas | 25.375 milímetros
Ancho nominal
0.275 pulgadas | 6.985 milímetros