ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1.500X2.125X.312ADL

1.156X1.498X.187ADL VITON

HARWAL 1.156X1.498X.187ADL VITON

1-5/32" Shaft Dia; 1.498" Housing Bore; 0.187" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.187" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code

No parte

1.1561.498.187ADLV

Nº de pieza de BDI

443814

PRECIO
$ 43.95 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | Low Pressure
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
1.1561.498.187ADLV
Descripción larga
1-5/32" Shaft Dia; 1.498" Housing Bore; 0.187" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.187" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code
Ancho nominal
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Diámetro del eje
1.156 pulgadas | 29.362 milímetros
Ancho real
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Agujero de la carcasa
1.498 pulgadas | 38.049 milímetros