ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1000X1064X25 HDS1 R

1000X1064X25 HDS1 R

SKF 1000X1064X25 HDS1 R

1000MM Shaft Dia; 1064MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

1000X1064X25 HDS1 R

Nº de pieza de BDI

22780179

PRECIO
$ 3,530.82 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.32
UNSPSC
31411705
EAN
0085311518390
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
1000X1064X25 HDS1 R
Peso/LBS
18.371
Descripción larga
1000MM Shaft Dia; 1064MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Diámetro del eje
39.37 pulgadas | 1000 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Agujero de la carcasa
41.89 pulgadas | 1064 milímetros