ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

100263

100263

TIMKEN 100263

3.003" Shaft Dia; 4.937" Housing Bore; 0.788" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.788" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 8 Seal Design Code

No parte

100263

Nº de pieza de BDI

1309918

PRECIO
$ 87.75 / CU
$ 105.92 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.118
UNSPSC
31411705
EAN
0053893468631
Código del diseño genérico
NAT_8
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
8
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
100263
Peso/LBS
0.261
Descripción larga
3.003" Shaft Dia; 4.937" Housing Bore; 0.788" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.788" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 8 Seal Design Code
Ancho nominal
0.788 pulgadas | 20.015 milímetros
Diámetro del eje
3.003 pulgadas | 76.276 milímetros
Ancho real
0.788 pulgadas | 20.015 milímetros
Agujero de la carcasa
4.937 pulgadas | 125.4 milímetros