ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
10034 / 1X1.781X0.469 HM14 R

8772 / 0.875X1.575X0.25 HM14 R

10034 / 1X1.781X0.469 HM14 R

SKF 10034 / 1X1.781X0.469 HM14 R

Lip Seal; 1" Shaft Dia; 1-25/32" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

No parte

10034

Nº de pieza de BDI

1242364

PRECIO
$ 12.16 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.019
UNSPSC
31411705
EAN
0085311008426
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM14
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
10034
Peso/LBS
0.084
Descripción larga
Lip Seal; 1" Shaft Dia; 1-25/32" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.781 pulgadas | 45.237 milímetros
Diámetro del eje
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho nominal
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Ancho real
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros