ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

100X112X7/12W1

100X112X7/12W1

HARWAL 100X112X7/12W1

100MM Shaft Dia; 112MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W1 Seal Design Code

No parte

1001127/12W1

Nº de pieza de BDI

444286

PRECIO
$ 15.57 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.18
Código del diseño genérico
HAW_W1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
W1
Otras características
7MM Width | Dust Wiper
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
1001127/12W1
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
100MM Shaft Dia; 112MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Agujero de la carcasa
4.409 pulgadas | 112 milímetros
Ancho real
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del eje
3.937 pulgadas | 100 milímetros