ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

11061 / 1.125X1.499X0.188 CRW1 R

100X114X10B

HARWAL 100X114X10B

100MM Shaft Dia; 114MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; B Seal Design Code

No parte

10011410B

Nº de pieza de BDI

444287

PRECIO
$ 36.73 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
B
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
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
100 114 10B
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
100MM Shaft Dia; 114MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; B Seal Design Code
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Agujero de la carcasa
4.488 pulgadas | 114 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Diámetro del eje
3.937 pulgadas | 100 milímetros