ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1013113vc

1013113vc

DICHTOMATIK 1013113vc

1-1/16" Shaft Dia; 1-5/16" Housing Bore; 0.131" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.131" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code

No parte

75001767

Nº de pieza de BDI

889997

PRECIO
$ 10.13 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
TSM_VC
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
VC
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
1013113vc
Descripción larga
1-1/16" Shaft Dia; 1-5/16" Housing Bore; 0.131" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.131" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
Diámetro del eje
1.062 pulgadas | 26.975 milímetros
Agujero de la carcasa
1.313 pulgadas | 33.35 milímetros
Ancho real
0.131 pulgadas | 3.327 milímetros
Ancho nominal
0.131 pulgadas | 3.327 milímetros