ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4231 / 0.438X0.836X0.188 HM14 R

1014918VL-H-BX

DICHTOMATIK 1014918VL-H-BX

1" Shaft Dia; 1.498" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code

No parte

75001832

Nº de pieza de BDI

890938

PRECIO
$ 11.54 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886383123
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VL-H
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
1014918VL-H
Descripción larga
1" Shaft Dia; 1.498" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.498 pulgadas | 38.049 milímetros
Ancho nominal
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Ancho real
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Diámetro del eje
1 pulgadas | 25.4 milímetros