ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

29918 / 2.992X4.213X0.315 HMSA7 V

101622VTEC-BX

DICHTOMATIK 101622VTEC-BX

1" Shaft Dia; 1.622" Housing Bore; 0.252" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.252" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TEC Seal Design Code

No parte

75001909

Nº de pieza de BDI

902323

PRECIO
$ 62.80 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886216964
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TEC
Otras características
Metal Reinforced Sealing Lip
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
101622VTEC
Descripción larga
1" Shaft Dia; 1.622" Housing Bore; 0.252" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.252" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TEC Seal Design Code
Ancho nominal
0.252 pulgadas | 6.401 milímetros
Agujero de la carcasa
1.622 pulgadas | 41.199 milímetros
Diámetro del eje
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho real
0.252 pulgadas | 6.401 milímetros