ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

473463

101752VTL-H-BX

DICHTOMATIK 101752VTL-H-BX

1" Shaft Dia; 1.755" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TL-H Seal Design Code

No parte

75019729

Nº de pieza de BDI

900028

PRECIO
$ 37.83 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886217114
Código del diseño genérico
C_R_HMSA27
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TL-H
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
101752VTL-H
Descripción larga
1" Shaft Dia; 1.755" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TL-H Seal Design Code
Diámetro del eje
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero de la carcasa
1.755 pulgadas | 44.577 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros