ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1019110 / 10.188X11.438X0.625 HDS1 R

2400683 OBSOLETE DO NOT USE 07/22

1019110 / 10.188X11.438X0.625 HDS1 R

SKF 1019110 / 10.188X11.438X0.625 HDS1 R

10-3/16" Shaft Dia; 11-7/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

1019110

Nº de pieza de BDI

1238582

PRECIO
$ 725.59 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.88
UNSPSC
31411705
EAN
0085311113533
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1019110
Peso/LBS
4.163
Descripción larga
10-3/16" Shaft Dia; 11-7/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
11.438 pulgadas | 290.525 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje
10.188 pulgadas | 258.775 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros