ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

101X114X10 HMSA1 R

101X114X10 HMSA1 R

SKF 101X114X10 HMSA1 R

101MM Shaft Dia; 114MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA1 Seal Design Code

No parte

101X114X10 HMSA1 R

Nº de pieza de BDI

1238590

PRECIO
$ 35.02 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.106
UNSPSC
31411705
EAN
0085311885195
Código del diseño genérico
C_R_HMSA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA1
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
101X114X10 HMSA1 R
Peso/LBS
0.234
Descripción larga
101MM Shaft Dia; 114MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.488 pulgadas | 114 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Diámetro del eje
3.976 pulgadas | 101 milímetros