ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1037912 / 10.375X11.625X0.875 HDSA2 D

1037912 / 10.375X11.625X0.875 HDSA2 D

1037912 / 10.375X11.625X0.875 HDSA2 D

SKF 1037912 / 10.375X11.625X0.875 HDSA2 D

Lip Seal; 10-3/8" Shaft Dia; 11-5/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code

No parte

1037912

Nº de pieza de BDI

1238655

PRECIO
$ 1,312.62 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.895
UNSPSC
31411705
EAN
0085311159937
Código del diseño genérico
C_R_HDSA2
Material del Labio
Carboxylated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDSA2
Otras características
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1037912
Peso/LBS
4.802
Descripción larga
Lip Seal; 10-3/8" Shaft Dia; 11-5/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del eje
10.375 pulgadas | 263.525 milímetros
Agujero de la carcasa
11.625 pulgadas | 295.275 milímetros