ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1063117 / 10.625X11.875X0.625 HS7 R

1063117 / 10.625X11.875X0.625 HS7 R

1063117 / 10.625X11.875X0.625 HS7 R

SKF 1063117 / 10.625X11.875X0.625 HS7 R

Lip Seal; 10-5/8" Shaft Dia; 11-7/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code

No parte

1063117

Nº de pieza de BDI

1238901

PRECIO
$ 453.98 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.43
UNSPSC
31411705
EAN
0085311114837
Código del diseño genérico
C_R_HS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS7
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1063117
Peso/LBS
2.513
Descripción larga
Lip Seal; 10-5/8" Shaft Dia; 11-7/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
11.875 pulgadas | 301.625 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje
10.625 pulgadas | 269.875 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros