ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1063710 / 10.625X13X0.75 HDS1 R

2500252 / 25X26.5X0.75 HDS1 R

1063710 / 10.625X13X0.75 HDS1 R

SKF 1063710 / 10.625X13X0.75 HDS1 R

Lip Seal; 10-5/8" Shaft Dia; 13" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

1063710

Nº de pieza de BDI

1238912

PRECIO
$ 963.70 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.1
UNSPSC
31411705
EAN
0085311114929
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1063710
Peso/LBS
4.633
Descripción larga
Lip Seal; 10-5/8" Shaft Dia; 13" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
13 pulgadas | 330.2 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
10.625 pulgadas | 269.875 milímetros