ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0343 4395

10689 H1L5

JOHNS MANVILLE 10689 H1L5

8-3/16" Shaft Dia; 10-3/16" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code

No parte

10689 H1L5

Nº de pieza de BDI

18221954

PRECIO
$ 417.26 / CU
$ 629.61 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.01
UNSPSC
31411705
EAN
0827834031297
Código del diseño genérico
J/M_RPD
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
RPD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
10689 H1L5
Peso/LBS
2.2392
Descripción larga
8-3/16" Shaft Dia; 10-3/16" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
Ancho nominal
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero de la carcasa
10.188 pulgadas | 258.775 milímetros
Diámetro del eje
8.188 pulgadas | 207.975 milímetros
Ancho real
1 pulgadas | 25.4 milímetros