ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

10716 414

10716 414

JOHNS MANVILLE 10716 414

3.15" Shaft Dia; 4-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code

No parte

10716 414

Nº de pieza de BDI

18221961

PRECIO
$ 31.70 / CU
$ 47.84 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31411705
EAN
0827834031495
Código del diseño genérico
J/M_DS
Material del Labio
Neoprene
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
DS
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
10716 414
Peso/LBS
0.1179
Descripción larga
3.15" Shaft Dia; 4-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
4.125 pulgadas | 104.775 milímetros
Diámetro del eje
3.15 pulgadas | 80.01 milímetros