ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

65X90X7ADL VITON

110X145X15 HMSA7 R

SKF 110X145X15 HMSA7 R

Lip Seal; 110MM Shaft Dia; 145MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code

No parte

110X145X15 HMSA7 R

Nº de pieza de BDI

1239369

PRECIO
$ 35.93 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.236
UNSPSC
31411705
EAN
0085311171656
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
110X145X15 HMSA7 R
Peso/LBS
0.521
Descripción larga
Lip Seal; 110MM Shaft Dia; 145MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code
Diámetro del eje
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Agujero de la carcasa
5.709 pulgadas | 145 milímetros
Ancho real
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Ancho nominal
0.591 pulgadas | 15 milímetros