ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

42433 / 4.25X5.251X0.438 CRWH1 V

110X152X15C

HARWAL 110X152X15C

110MM Shaft Dia; 152MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code

No parte

11015215C

Nº de pieza de BDI

444689

PRECIO
$ 53.67 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.18
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
C
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
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
110 152 15C
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
110MM Shaft Dia; 152MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code
Ancho real
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro del eje
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Agujero de la carcasa
5.984 pulgadas | 152 milímetros
Ancho nominal
0.591 pulgadas | 15 milímetros