ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

16692 / 1.688X2.437X0.25 CRW1 S

1114918SB-H-BX

DICHTOMATIK 1114918SB-H-BX

1-1/8" Shaft Dia; 1.498" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code

No parte

75002523

Nº de pieza de BDI

895750

PRECIO
$ 14.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
203
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886385530
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SB-H
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
1114918SB-H
Descripción larga
1-1/8" Shaft Dia; 1.498" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.498 pulgadas | 38.049 milímetros
Diámetro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Ancho nominal
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Ancho real
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros