ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1181257 / 11.813X13.313X0.75 HS7 R

1181257 / 11.813X13.313X0.75 HS7 R

1181257 / 11.813X13.313X0.75 HS7 R

SKF 1181257 / 11.813X13.313X0.75 HS7 R

Lip Seal; 11-13/16" Shaft Dia; 13-5/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code

No parte

1181257

Nº de pieza de BDI

1239917

PRECIO
$ 562.69 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.32
UNSPSC
31411705
EAN
0085311117968
Código del diseño genérico
C_R_HS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS7
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1181257
Peso/LBS
2.921
Descripción larga
Lip Seal; 11-13/16" Shaft Dia; 13-5/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
Diámetro del eje
11.813 pulgadas | 300.05 milímetros
Agujero de la carcasa
13.313 pulgadas | 338.15 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros