ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

11813 H1L5

11813 H1L5

JOHNS MANVILLE 11813 H1L5

1.748" Shaft Dia; 2.624" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code

No parte

11813 H1L5

Nº de pieza de BDI

18221824

PRECIO
$ 31.32 / CU
$ 47.25 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31411705
EAN
0827834042606
Código del diseño genérico
J/M_LPD-W
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LPD-W
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
11813 H1L5
Peso/LBS
0.1106
Descripción larga
1.748" Shaft Dia; 2.624" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code
Diámetro del eje
1.748 pulgadas | 44.399 milímetros
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Ancho nominal
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Agujero de la carcasa
2.624 pulgadas | 66.65 milímetros