ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1181359 / 11.811X13.543X0.661 HDS7 H

2175569 OBSOLETE DO NOT USE 07/22

1181359 / 11.811X13.543X0.661 HDS7 H

SKF 1181359 / 11.811X13.543X0.661 HDS7 H

Oil Seal; 11.811" Shaft Dia; 13.543" Housing Bore; 0.661" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.661" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

No parte

1181359

Nº de pieza de BDI

22782104

PRECIO
$ 1,231.54 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.87
UNSPSC
31411705
EAN
7316576802607
Código del diseño genérico
C_R_HDS7
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS7
Otras características
Large | Heavy Duty
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Oil Seal; 11.811" Shaft Dia; 13.543" Housing Bore; 0.661" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.661" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Ancho real
0.661 pulgadas | 16.789 milímetros
Agujero de la carcasa
13.543 pulgadas | 343.992 milímetros
Ancho nominal
0.661 pulgadas | 16.789 milímetros
Diámetro del eje
11.811 pulgadas | 299.999 milímetros