ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

37332 / 3.75X4.502X0.469 CRWHA1 V

11X29X7CDL

HARWAL 11X29X7CDL

11MM Shaft Dia; 29MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CDL Seal Design Code

No parte

112907CDL

Nº de pieza de BDI

444737

PRECIO
$ 12.89 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
Código del diseño genérico
C_R_CRWHA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CDL
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
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
11 29 07CDL
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
11MM Shaft Dia; 29MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CDL Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.142 pulgadas | 29 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Ancho real
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Diámetro del eje
0.433 pulgadas | 11 milímetros