ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

100051 / 10X12X0.625 CRWH1 R

120X152X16C

HARWAL 120X152X16C

120MM Shaft Dia; 152MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code

No parte

12015216C

Nº de pieza de BDI

444884

PRECIO
$ 53.67 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.18
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
C
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
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
120 152 16C
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
120MM Shaft Dia; 152MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code
Diámetro del eje
4.724 pulgadas | 120 milímetros
Ancho nominal
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Agujero de la carcasa
5.984 pulgadas | 152 milímetros
Ancho real
0.63 pulgadas | 16 milímetros