ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1212128 / 12.125X13.375X0.625 HS8 H

1212128 / 12.125X13.375X0.625 HS8 H

1212128 / 12.125X13.375X0.625 HS8 H

SKF 1212128 / 12.125X13.375X0.625 HS8 H

12-1/8" Shaft Dia; 13-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

1212128

Nº de pieza de BDI

22779959

PRECIO
$ 508.82 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.43
UNSPSC
31411705
EAN
0085311497947
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
1212128
Peso/LBS
0.946
Descripción larga
12-1/8" Shaft Dia; 13-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
13.375 pulgadas | 339.725 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje
12.125 pulgadas | 307.975 milímetros