ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4912 / 0.5X0.75X0.125 HM14 R

1216818VL-H-BX

DICHTOMATIK 1216818VL-H-BX

1-1/4" Shaft Dia; 1.685" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code

No parte

75003241

Nº de pieza de BDI

890966

PRECIO
$ 11.75 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886384854
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VL-H
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
1216818VL-H
Descripción larga
1-1/4" Shaft Dia; 1.685" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code
Ancho nominal
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Ancho real
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Diámetro del eje
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero de la carcasa
1.685 pulgadas | 42.799 milímetros