ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1218430 / 12.188X14X0.625 HDS2 D

2444542 / 24.438X26.438X0.75 HDS2 R

1218430 / 12.188X14X0.625 HDS2 D

SKF 1218430 / 12.188X14X0.625 HDS2 D

12-3/16" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

No parte

1218430

Nº de pieza de BDI

1240636

PRECIO
$ 1,039.64 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.11
UNSPSC
31411705
EAN
0085311462761
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Carboxylated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1218430
Peso/LBS
2.463
Descripción larga
12-3/16" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje
12.188 pulgadas | 309.575 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros