ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

172403VTB-H-BX

121974TB-BX

DICHTOMATIK 121974TB-BX

1-7/32" Shaft Dia; 1.979" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code

No parte

75020021

Nº de pieza de BDI

885544

PRECIO
$ 17.13 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886020851
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TB
Otras características
Without Inner Case | Low Pressure
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
121974TB
Descripción larga
1-7/32" Shaft Dia; 1.979" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
Diámetro del eje
1.219 pulgadas | 30.963 milímetros
Agujero de la carcasa
1.979 pulgadas | 50.267 milímetros
Ancho real
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Ancho nominal
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros