ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0487 12544 OBSOLETE DO NOT USE 10/23

12323 H1L5

JOHNS MANVILLE 12323 H1L5

10-1/16" Shaft Dia; 11-11/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code

No parte

12323 H1L5

Nº de pieza de BDI

18222099

PRECIO
$ 533.08 / CU
$ 804.37 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.71
UNSPSC
31411705
EAN
0827834046734
Código del diseño genérico
J/M_RPD
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
RPD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
12323 H1L5
Peso/LBS
1.5654
Descripción larga
10-1/16" Shaft Dia; 11-11/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
Agujero de la carcasa
11.688 pulgadas | 296.875 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
10.063 pulgadas | 255.6 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros