ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
12396 / 1.25X1.955X0.25 CRWA1 R

42X62X12TB-BX

12396 / 1.25X1.955X0.25 CRWA1 R

SKF 12396 / 1.25X1.955X0.25 CRWA1 R

Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1.955" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

12396

Nº de pieza de BDI

1240750

PRECIO
$ 21.08 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311011129
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
12396
Peso/LBS
0.078
Descripción larga
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1.955" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero de la carcasa
1.955 pulgadas | 49.657 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros